| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-15956523 Herst.-Nr.: 2 607 019 504 EAN/GTIN: 3165140416221 |
| |
|
| | |
| 32 Schrauberbits L = 25 mm PH 0/1/2/3 PZ 0/1/2/3 SL 3/4/4,5/5/6/7/8/9 HEX 1,5/2/2,5/3/4/5/5,5/6 T 8/10/15/20/25/27/30/40 12 Steckschlüssel für Sechskantschrauben 3/16", 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 6, 7, 8, 10, 11, 13 mm Universalhalter, magnetisch; Handschraubendreher (Rechts-/Linkslauf); Bit Garage im Handgriff Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 910 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PZ Schraubenzieher, Pozidriv-Schraubendreher, Pozidriv-Schraubenzieher, Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Phillips-Bit-Satz, Pozidriv-Bit-Satz, Pozidriv-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Bit-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Bit-Satz, TORX-Schraubendreher-Satz, TriWing-Bit-Satz, bit-satz bosch, bit satz, pz schraubendreher pz000 |
| | |
| |