Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflecta DigiMicroscope Professional 500x Digitales Mikroskop


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE5-15915271
Hersteller:
     Reflecta
Herst.-Nr.:
     66134
EAN/GTIN:
     4005039661341
Suchbegriffe:
Inspektionssystem (Mikroskop)
Makroskop
Mikroskop-System
Auflichtmikroskop
Mit dem reflecta DigiMicroscope Professional ist es möglich, mit einer exzellenten Auflösung von unglaublichen 5 Mega Pixel verschiedene Objekte unter 8-fach LED Beleuchtung mit einer 500-fachen Vergrößerungsleistung zu betrachten. Bild- und Videoaufnahmen werden auf MicroSD-Karte gespeichert. Durch das integrierte 3,5 Zoll LCD-Display und dem eingebauten Li-Ionen-Akku wird das Mikroskop zum mobilen Forschungslabor. Das Gerät mit AV-Ausgang ist sehr vielseitig einsetzbar und kann z.B. zum Vermessen und Untersuchen von kleinsten Gegenständen oder Oberflächen genutzt werden. Anwendungsgebiete sind z.B. Forschung, Studium, Schule, Beruf, Freizeit und Hobby.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB
Kamera
Megapixel (ca.)
5 MP
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
230 mm
Gewicht
750 g
Merkmale
Maximaler Zoomfaktor
500 x
Vergrößerung
200 x
Design
Microskop typ
Digitales Mikroskop
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 188,41*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,41*
€ 224,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,47*
€ 223,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,04*
€ 216,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,27*
€ 212,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,87*
€ 185,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.