Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise SmartArray P822 RAID-Controller PCI Express x8 3.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise SmartArray P822 RAID-Controller PCI Express x8 3.0
Hewlett Packard Enterprise SmartArray P822 RAID-Controller PCI Express x8 3.0
Artikel-Nr.:
     CIDE5-15724835
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     643379-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SATA Controller
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SAS, SATA
Hostschnittstelle
PCI Express x8
PCI-Express-Slots-Version
3.0
Interne mini-SAS-Anschlüsse
2
Externe mini-SAS-Anschlüsse
4
Leistungen
RAID Level
0,1,1+0,5,6,50,60
Speicherkapazität
2048 MB
Sonstige Funktionen
PCI-Karten-Formfaktor
Volle Höhe (Niedriges Profil)
Gewicht und Abmessungen
Breite
168 mm
Tiefe
111 mm
Höhe
18 mm
Gewicht
450 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 374,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,63*
€ 505,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 421,57*
€ 501,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,15*
€ 491,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,42*
€ 477,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,56*
€ 445,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.