Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KREILING SWA 5040 Zubehör für Monitorhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KREILING SWA 5040 Zubehör für Monitorhalterung
KREILING SWA 5040 Zubehör für Monitorhalterung
Artikel-Nr.:
     CIDE5-15715378
Hersteller:
     Kreiling
Herst.-Nr.:
     SWA 5040
EAN/GTIN:
     4250157700049
Suchbegriffe:
Antennen Wandhalterung
SAT-Wandhalter
Winkel-Wandhalterung für Antennen
Winkelmasthalter
Eloxiert und poliert.
Grundplatte 175x 175mm.
Rohr 50mm.
Gewicht 1240g.
Windlast-, TÜV-geprüft.
„Made in Germany“.
Geeignet für Wisi-, FTE- und Kathrein-Spiegel mit großem Klemmabstand.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1240 g
Breite
175 mm
Durchmesser
50 mm
Weitere Suchbegriffe: antennen wandhalterung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.