Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PNY VCQKQUADROSYNC-PB Grafikkarte NVIDIA Quadro K5000 4 GB GDDR5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PNY VCQKQUADROSYNC-PB Grafikkarte NVIDIA Quadro K5000 4 GB GDDR5
PNY VCQKQUADROSYNC-PB Grafikkarte NVIDIA Quadro K5000 4 GB GDDR5
Artikel-Nr.:
     CIDE5-15695118
Hersteller:
     PNY
Herst.-Nr.:
     VCQKQUADROSYNC-PB
EAN/GTIN:
     3536403341640
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
grafikkarte pny
NVIDIA Quadro Sync ermöglicht bislang unerreichte Flexibilität und Skalierbarkeit mit ultra-hochauflösenden Bildschirmen und Visualisierungsclustern. Quadro Sync synchronisiert kompatible, auf der NVIDIA Kepler™ Architektur basierende Quadro Grafikkarten mit den angeschlossenen Bildschirmen oder Projektoren. Außerdem aktiviert Quadro Sync die NVIDIA Quadro Mosaic™ Technologie auf den synchronisierten Bildschirmen und Projektoren und ermöglicht so die problemlose Auflösungsskalierung jeder beliebigen Anwendung.
Weitere Informationen:
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
4 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR5
Breite der Speicherschnittstelle
256 Bit
Speicherbandbreite (max.)
173 GB/s
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
Quadro K5000
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
CUDA
Ja
CUDA-Kerne
1536
Maximale Displays pro Videokarte
4
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Min. benötigter RAM
1024 MB
Min. benötigter Speicherplattenplatz
200 MB
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
122 W
Leistungen
DirectX-Version
11
Shader Model-Version
5.0
OpenGL-Version
4.4
Dual-Link-DVI
Ja
HDCP
Ja
NVIDIA 3D Vision
Ja
Full-HD
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express 2.0
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
Anzahl DVI-I-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
DisplayPorts-Version
1.2
Anzahl DVI-Anschlüsse
2
Weitere Suchbegriffe: grafikkarte, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 753,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 834,14*
€ 992,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 830,22*
€ 987,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 803,27*
€ 955,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 784,90*
€ 934,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 753,80*
€ 897,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
81189
ab € 17,97*
Zubehör
C2G
82401
ab € 93,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.