Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KREILING DSS 50110 Zubehör für Monitorhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KREILING DSS 50110 Zubehör für Monitorhalterung
KREILING DSS 50110 Zubehör für Monitorhalterung
Artikel-Nr.:
     CIDE5-15593442
Hersteller:
     Kreiling
Herst.-Nr.:
     DSS 50110
EAN/GTIN:
     4250157710253
Suchbegriffe:
Dachsparren-Masthalter
Dachsparrenhalter für Antennen
dachsparren masthalter
  • Art - Dachsparrenhalter Stahl verzinkt
    - Sparrenabstand - 50 - 90 cm
    - Mastlänge - 100 cm
    - Rohrdurchmesser Mast - 50 mm
    - max Spiegelgröße - 90 cm
    - Gewicht - 4,9 kg
    - Erdungsklemme - Ja
    - Verpackung - foliert
    - Kabeldurchführung - Ja
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Galvanisiertes Stahl
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4900 g
Höhe
1000 mm
Durchmesser
50 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,78*
€ 96,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,61*
€ 93,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,00*
€ 86,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,33*
€ 83,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,24*
€ 72,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.