Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adaptec 7805 SGL RAID-Controller PCI Express x8 3.0 6 Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adaptec 7805 SGL RAID-Controller PCI Express x8 3.0 6 Gbit/s
Adaptec 7805 SGL RAID-Controller PCI Express x8 3.0 6 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE5-15568321
Hersteller:
     Adaptec
Herst.-Nr.:
     2274100-R
EAN/GTIN:
     760884156711
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SATA Controller
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Energie
Spannung
3.3 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SAS, Serial ATA III
Hostschnittstelle
PCI Express x8
PCI-Express-Slots-Version
3.0
Menge der internen SATA-Anschlüsse
8
Leistungen
RAID Level
0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, 1E
RAID-Level-Migration
Ja
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
SSD-Unterstützung
Ja
Speicherkapazität
1024 MB
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
Online-Kapazitätserweiterung
Ja
Management-Protokolle
SNMP, SMTP
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
700000 h
Zertifizierung
CE, FCC, UL, C-tick, VCCI, KCC, CNS
Sonstige Funktionen
PCI-Karten-Formfaktor
Halbe Höhe (Niedriges Profil)
Stecker
2 x SFF-8643
Prozessor
Eingebauter Prozessor
PMC PM8015
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Microsoft Windows, Red Hat Linux, SUSE Linux, Fedora, Debian Linux, Ubuntu Linux, Sun Solaris, FreeBSD, VMware ESX
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
167 mm
Höhe
64 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 555,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 566,62*
€ 674,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 565,54*
€ 672,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 564,82*
€ 672,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 563,05*
€ 670,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 555,84*
€ 661,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.