Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cloer 6430 Raclette Grill 8 Person(en) 1100 W Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cloer 6430 Raclette Grill 8 Person(en) 1100 W Schwarz, Grau
Cloer 6430 Raclette Grill 8 Person(en) 1100 W Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-15445506
Hersteller:
     Cloer
Herst.-Nr.:
     6430
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrogrill
Rollengrill
Heißer Stein
Raclette
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
1100 W
Technische Details
Anzahl der Personen
8 Person(en)
Teflonbeschichtet
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Anzeigelicht
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Formfaktor
Oval
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.