Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM QLogic 2-Port 10GbE SFP+ EVFA Eingebaut Faser 10000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM QLogic 2-Port 10GbE SFP+ EVFA Eingebaut Faser 10000 Mbit/s
IBM QLogic 2-Port 10GbE SFP+ EVFA Eingebaut Faser 10000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE5-15415783
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     90Y6454
EAN/GTIN:
     883436134910
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
SFP Netzwerkkarte
Qlogic Dual Port 10GbE SFP+ Embedded VFA
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Design
Eingebaut
Ja
Sonstige Funktionen
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Intelligent Offloads
Ja
Kabelkanal über Ethernet
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-43 - 73 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 93 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
PCI Express
Schnittstelle
Faser
Anzahl Faseranschlüsse
2
Optischer Kabelverbinder
SFP+
Gewicht und Abmessungen
Breite
69 mm
Tiefe
17 mm
Höhe
167 mm
Gewicht
95 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x
Wake-on-LAN bereit
Ja
Vollduplex
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 162,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,41*
€ 239,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,77*
€ 222,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,02*
€ 217,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,97*
€ 214,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,21*
€ 193,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
85514
ab € 18,71*
Zubehör
C2G
85550
ab € 21,09*
Zubehör
C2G
85552
ab € 23,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.