Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXSYS FireWire 1394A with 3+1 ports, 32-Bit Schnittstellenkarte/Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXSYS FireWire 1394A with 3+1 ports, 32-Bit Schnittstellenkarte/Adapter
EXSYS FireWire 1394A with 3+1 ports, 32-Bit Schnittstellenkarte/Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE5-1522652
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-6500E
EAN/GTIN:
     4718359065002
Suchbegriffe:
Adapter Firewire
Firewire Adapter
Firewire Controller
Firewire Karte
Die EX-6500E PCI FireWire 1394A (FireWire400) Karte stellt drei externe und einen internen FireWire 1394A Port zur Verfügung. Sie ist entwickelt worden um vier weitere FireWire 1394A Highspeeds Ports für PCs, kleine Workstations oder Server über den PCI Bus zu erweitern um FireWire 400 1394A Geräte anzuschließen.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsrate
400 Mbit/s
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Weitere Anschlüsse
3 x Ext 6 pin FireWire1394A Female 1 x Int 6 pin FireWire 1394A F
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCI
Anzahl IEEE 1394/Firewire Anschlüsse
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
65 mm
Gewicht
200 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.