Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXSYS ExpressCard Netware card, 1Gigabit LAN (Realtek) 1000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXSYS ExpressCard Netware card, 1Gigabit LAN (Realtek) 1000 Mbit/s
EXSYS ExpressCard Netware card, 1Gigabit LAN (Realtek) 1000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE5-1504906
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-6087
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ExpressCard 34
ExpressCard 54
RJ-45 / ExpressCard
expresscard 54
Der EX-6087 ist eine leistungsfähige 1Gigabit LAN Karte mit der neuen ExpressCard Technologie. Mit der EX-6087 können Sie Ihr Notebook um einen weiteren Netzwerk Anschluss erweitern. Er ist die richtige Lösung um Ihr Notebook in ein1Gigabit LAN Netzwerk einzubinden oder über ADSL im Internet zu surfen. Mit der EX-6087 wird ein ExpressCard Kit 34/54mm (EX-10000) mitgeliefert der die ExpressCard seitlich in einem 54mm Slot stabilisiert.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Konformität mit Industriestandards
IEEE 802.3, 802.3u & 802.3ab, IEEE 802.3x
Datenrate
10/100/1000 Mbits
Anzahl Anschlüsse
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Gewicht und Abmessungen
Breite
107 mm
Tiefe
34 mm
Gewicht
100 g
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Vollduplex
Ja
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,16*
€ 56,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,96*
€ 47,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.