Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dawicontrol DC-1394 PCI Schnittstellenkarte/Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dawicontrol DC-1394 PCI Schnittstellenkarte/Adapter
Dawicontrol DC-1394 PCI Schnittstellenkarte/Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE5-1495964
Hersteller:
     Dawicontrol
Herst.-Nr.:
     DC-1394 PCI BLISTER
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter Firewire
Firewire Adapter
Firewire Controller
Firewire Karte
  • Unterstützt bis zu 63 FireWire Geräte. - High Performance mit 400 Mbit/s. - Unterstützt den OHCI- und iLink-Standa. - Mit Videoschnittsoftware "Ulead VideoStudio".
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsrate
400 Mbit/s
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Kompatible Betriebssysteme
Microsoft Windows 2003/Vista/2000/XP
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCI
Anzahl IEEE 1394/Firewire Anschlüsse
4
Merkmale
Chipsatz
TI 43AB23
Plug
Ja
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: firewire controller pci express, firewire controller, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,03*
€ 72,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,65*
€ 70,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,13*
€ 67,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,95*
€ 63,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,56*
€ 61,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,53*
€ 54,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.