Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brabantia 247248 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter Rechteckig Grau, Metallisch 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brabantia 247248 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter Rechteckig Grau, Metallisch 1 Stück(e)
Brabantia 247248 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter Rechteckig Grau, Metallisch 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-14878750
Hersteller:
     Brabantia
Herst.-Nr.:
     247248
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Breadbox
Brot-Kasten
Brot-Topf
Brotkasten
Halten Sie Ihr Brot im Rollbrotkasten von Brabantia griffbereit und länger frisch. Diese Schönheit von einem Brotkasten nimmt bis zu zwei Brote oder alles, was Sie möchten, auf und bietet einen großen Griff zum einfachen Öffnen. Außerdem ist er sehr platzsparend: Der Deckel verschwindet im Inneren des Behälters, und Sie können Ihre Vorratsbehälter auf die zum Teil flache Oberseite stellen. Eine praktische und stilvolle Ergänzung für Ihre Küche!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
445 mm
Tiefe
270 mm
Höhe
175 mm
Merkmale
Formfaktor
Rechteckig
Produktfarbe
Grau, Metallisch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,72*
€ 53,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,78*
€ 52,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,11*
€ 48,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.