Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 212-410596440044 Herst.-Nr.: 981-000475 EAN/GTIN: 5099206038844 |
| |
|
| | |
| Leichtes Plug&Play-USB-Headset für kristallklaren digitalen Klang
Außergewöhnlich klarer Sound
Genießen Sie Ihre Internet-Chats, Musik, Videos und mehr in einer kristallklaren digitalen Soundqualität.
Komfortables Design
Das ultraleichte, verstellbare Design garantiert einen perfekten Sitz und jede Menge Tragekomfort.
Plug&Play-Komfort
Verbinden Sie das Headset einfach mit dem USB-Anschluss und genießen Sie höchste Audioqualität.
Realistische Gespräche
Das verstellbare Mikrofon unterdrückt Hintergrundgeräusche, sodass Freunde und Ihre Familie nur Ihre Stimme hören.
Wie für Sie geschaffen
Dank des ultraleichten Designs und der perfekten Passform bietet Ihnen dieses Headset maximalen Komfort. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 175 mm | | Tiefe | 60 mm | | Höhe | 160 mm | | Gewicht | 100 g | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85183000 | | Breite des Versandkartons | 141 mm | | Höhe des Versandkartons | 215 mm | Sonstige Funktionen | Benutzerhandbuch | Ja | Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 54 mm | | Verpackungstiefe | 200 mm | | Verpackungshöhe | 220 mm | | Paketgewicht | 246 g | Lieferumfang | Schnellstartübersicht | Ja | | Anzahl | 1 | Kopfhörer | Position Kopfhörerlautsprecher | Ohraufliegend | | Kopfhörerfrequenz | 20 - 20000 Hz | | Impedanz | 20 Ohm | | Kopfhörer-Empfindlichkeit | 115 dB | Leistungen | Produkttyp | Kopfhörer | | Tragestil | Kopfband | | Empfohlene Nutzung | Büro/Callcenter | | Produktfarbe | Schwarz | | Headset-Typ | Binaural | | Kabellänge | 1.8 m | | Kabelfarbe | Schwarz | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | | USB Anschluss | Ja | | USB-Anschlusstyp | USB Typ-A | Mikrofon | Mikrofon-Typ | Boom | | Mikrofon-Frequenz | 100 - 16000 Hz | | Mikrofon-Empfindlichkeit | -42 dB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Headsets, PC Headset, Headset kabelgebunden, Headset schnurgebunden, Kabelgebundenes Headset, Schnurgebundenes Headset, Kopfhörer, Logitech Headsets, Muschelkopfhörer, Büro Headset, Call Center Headset, Callcenter Headset, Home Office Headset, Office Headset, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, stereo kopfhörer, bluetooth headset, logitech kopfhörer |
| | |
| | | Angebote (43) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 212 | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 17,09* | € 21,41* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 17,26* | € 21,61* | | | | | | | | | | pro Paket | € 8,50* | ab € 17,40* | € 21,62* | | | | | 19 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 17,62* | € 21,90* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 17,69* | € 22,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 212 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 212 | | Versand: Lager 212 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 160,00* | € 1,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 212 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|