Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Mini-PCIe Karte, 2x USB 3.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine Mini-PCIe Karte, 2x USB 3.0
InLine Mini-PCIe Karte, 2x USB 3.0
InLine Mini-PCIe Karte, 2x USB 3.0
InLine Mini-PCIe Karte, 2x USB 3.0
InLine Mini-PCIe Karte, 2x USB 3.0
Artikel-Nr.:
     CIDE5-14782544
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     66900
EAN/GTIN:
     4043718192922
Suchbegriffe:
USB Controller
USB Karte
inline usb controller pcie
usb controller
Diese Mini-PCI-Express 2.0 zu USB 3.2 Gen. 1 Host Controller Card entspricht den Universal Serial Bus 3.0 Spezifikation Revision 1.0 und PCI Express Generation 2 Spezifikation. Der SuperSpeed USB 3.2 Gen. 1 Standard kann Geschwindigkeiten bis zu 5 Gb/s erreichen und ist somit bis zu 10 Mal schneller als USB 2.0 HighSpeed Standard mit max. 480 Mb/s. Die Karte ist für Embedded-PC oder Micro-PC-Anlagen mit Mini-PCI-Express-Erweiterungsmöglichkeit geeignet, ideal z.B. auch für industrielle Anwendungen. Auf der Karte befindet sich ein interner Mainboard-Anschluss für USB 3.2 Gen. 1 (19-polig).
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
5 Gbit/s
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Kompatible Betriebssysteme
Windows 7 / Vista / XP / Server 2003-2008 32/64-bit
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
Mini PCI Express
Ausgangsschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: usb controller pci express, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.