Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bestmedia 32GB USB2.0 USB-Stick USB Typ-A 2.0 Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bestmedia 32GB USB2.0 USB-Stick USB Typ-A 2.0 Schwarz, Grün
Bestmedia 32GB USB2.0 USB-Stick USB Typ-A 2.0 Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE5-14779602
Hersteller:
     BestMedia
Herst.-Nr.:
     177543
EAN/GTIN:
     4027927775435
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
  • Kapazität: 32 GB.
    - Farbkodierung: GRÜN.
    - Schreibgeschwindigkeit: max. 3-6 MB/sec.
    - Lesegeschwindigkeit: ca. 10-16 MB/sec.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
17 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
2 g
Sonstige Funktionen
USB erfordert
Ja
Design
Formfaktor
Kappe
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Leistungen
Kapazität
32 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
2.0
Lesegeschwindigkeit
16 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
6 MB/s
Plug
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Windows XP/2000/Vista/Win 7, MacOS, Linux 2.4.0
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
UB300
ab € 161,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.