| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-14766672 Herst.-Nr.: HTM 150/230-240 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Elektronischer Beleuchtungstransformator | | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | 89 | | Produktfarbe | Türkis, Weiß | Energie | Eingangsspannung | 230 - 240 V | | Schutzart | II | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 153 mm | | Breite | 54 mm | | Höhe | 36 mm | | Gewicht | 185 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Halogentransformator, Lampentrafo, Lampentransformator, Leuchtentrafo, Leuchtentransformator, Trafo für NV-Halogenlampe, Sicherheitstrafo, Sicherheitstransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Vorschaltgerät, Elektronik Transformator, Elektronik-Trafo, Elektroniktransformator, elektronischer Trafo, ledvance trafo, elektronik transformator, elektronisches vorschaltgerät |
| | |
| |