Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanguru 16GB SS3 USB3.0 USB-Stick USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kanguru 16GB SS3 USB3.0 USB-Stick USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Aluminium
Kanguru 16GB SS3 USB3.0 USB-Stick USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Aluminium
Kanguru 16GB SS3 USB3.0 USB-Stick USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Aluminium
Kanguru 16GB SS3 USB3.0 USB-Stick USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Aluminium
Kanguru 16GB SS3 USB3.0 USB-Stick USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE5-14726022
Hersteller:
     KANGURU
Herst.-Nr.:
     KF3WP-16G
EAN/GTIN:
     804904214576
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
77 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
9 mm
Gewicht
14 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Stoßfestigkeit in Betrieb
1000 G
Vibrationen in Betrieb
15 G
Sonstige Funktionen
Arbeitsspannung
5 V
USB erfordert
Ja
Interner Speichertyp
MLC NAND
Design
Formfaktor
Kappe
Produktfarbe
Aluminium
Leistungen
Kapazität
16 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit
105 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
78 MB/s
Kompatible Betriebssysteme
Windows XP / Vista / 7, Mac OSX 10.1.5+, Linux 2.4.1
Sicherheit
Schreibschutzschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,09*
€ 73,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,88*
€ 72,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,73*
€ 68,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,63*
€ 63,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,71*
€ 61,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,75*
€ 54,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KANGURU
KF3WP-64G
ab € 63,35*
Zubehör
KANGURU
KF3WP128G
ab € 96,63*
Zubehör
KANGURU
KF3WP32G
ab € 52,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.