Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewiss GW96522 Steckdose Typ F Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewiss GW96522 Steckdose Typ F Weiß
Gewiss GW96522 Steckdose Typ F Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-14665799
Hersteller:
     Gewiss
Herst.-Nr.:
     GW96522
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reiheneinbausteckdose
Hutschienen-Steckdose
Schaltschrank-Steckdose
Schaltschranksteckdose
Weitere Informationen:
Technische Details
Buchsen-Typ
Typ F
Produktfarbe
Weiß
Typ
2P+T
Stromstärke
16 A
Spannung
250 V
Anzahl Module (max.)
2.5 Modul(e)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.