Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewiss GW30212 Steckdose Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gewiss GW30212 Steckdose Schwarz
Gewiss GW30212 Steckdose Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-14657044
Hersteller:
     Gewiss
Herst.-Nr.:
     GW30212
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Steckdose Italienisch
Steckdoseneinsatz
UP-Steckdose
Unterputz-Steckdose
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Typ
2P+T
Material
Kunststoff
Stromstärke
16 A
Spannung
250 V
Anzahl Module (max.)
2 Modul(e)
Unterstützte Stecker-Typen
P17, P30
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 335,54004*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 27,96167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 403,75008*
€ 480,4626
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 402,80004*
€ 479,33205
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 384,76008*
€ 457,8645
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 369,64008*
€ 439,8717
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 335,54004*
€ 399,29265
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.