Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trekstor DataStation maxi m.ub 320GB (Blue) Externe Festplatte Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trekstor DataStation maxi m.ub 320GB (Blue) Externe Festplatte Blau
Trekstor DataStation maxi m.ub 320GB (Blue) Externe Festplatte Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-1456308
Hersteller:
     TrekStor
Herst.-Nr.:
     83243
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Größe
3.5 Zoll
HDD Kapazität
320 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Typ
HDD
Lesegeschwindigkeit
30.6 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
27.3 MB/s
Puffergröße Speicherlaufwerk
8 MB
Sonstige Funktionen
USB erfordert
Ja
USB-Kabel
USB
Zugriffzeit
13.4 ms
Mac-Kompatibilität
Ja
Material
Aluminium
Montage
Vertical/Horizontal
Nero
BackItUp 2 Essentials
Energiebedarf
100 V - 240 V
Kompatible Betriebssysteme
Microsoft Windows ME, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista, Mac OS X from 10.3.x, Linux from Kernel 2.6.x
Abmessungen (BxTxH)
205 x 35 x 116 mm
Energie
Externes Netzteil
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
USB
USB-Version
2.0
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1100 g
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.