Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer VG.9MG06.001 Grafikkarte GeForce 9300M GS 0,25 GB GDDR2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer VG.9MG06.001 Grafikkarte GeForce 9300M GS 0,25 GB GDDR2
Acer VG.9MG06.001 Grafikkarte GeForce 9300M GS 0,25 GB GDDR2
Artikel-Nr.:
     CIDE5-13821533
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     VG.9MG06.001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Weitere Informationen:
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
0.25 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR2
Breite der Speicherschnittstelle
128 Bit
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
GeForce 9300M GS
Maximale Auflösung
2560 x 1600 Pixel
CUDA
Ja
CUDA-Kerne
8
Graphikadapter RAMDAC
400 MHz
Leistungen
DirectX-Version
10
Shader Model-Version
4.0
OpenGL-Version
2.1
HDCP
Ja
Sonstige Funktionen
Kompatible Produkte
Aspire 7230, 7530, 7530G
Design
Kühlung
Passiv
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x16
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, acer geforce, geforce, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,73*
€ 173,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,29*
€ 169,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,46*
€ 152,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,42*
€ 149,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,71*
€ 135,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.