Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM Brocade 16Gb FC 1-port HBA Eingebaut Faser 16000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM Brocade 16Gb FC 1-port HBA Eingebaut Faser 16000 Mbit/s
IBM Brocade 16Gb FC 1-port HBA Eingebaut Faser 16000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE5-13719294
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     81Y1668
EAN/GTIN:
     883436237956
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
SFP Netzwerkkarte
Brocade 16Gb FC Single-port HBA for IBM
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Design
Eingebaut
Ja
Sonstige Funktionen
Unterstützte Medientypen
SFP+ SWL (850 nm)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-43 - 73 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
PCI Express
Schnittstelle
Faser
Anzahl Faseranschlüsse
1
Optischer Kabelverbinder
SFP+
Gewicht und Abmessungen
Breite
168 mm
Tiefe
18 mm
Höhe
69 mm
Gewicht
127 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
16000 Mbit/s
Vollduplex
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
SCSI-FCP, FCP-2, FCP-3, FC-SP
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Weitere Suchbegriffe: Server Ersatzteil Controller, Storage HBA, storage hba, Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 355,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 405,16*
€ 482,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,27*
€ 477,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,61*
€ 466,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,42*
€ 451,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,91*
€ 423,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
85514
ab € 18,71*
Zubehör
C2G
85550
ab € 21,09*
Zubehör
C2G
85552
ab € 23,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.