Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vision TM-TELE Projektorhalterung Zimmerdecke Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vision TM-TELE Projektorhalterung Zimmerdecke Weiß
Vision TM-TELE Projektorhalterung Zimmerdecke Weiß
Vision TM-TELE Projektorhalterung Zimmerdecke Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-13705883
Hersteller:
     Vision
Herst.-Nr.:
     TM-TELE
EAN/GTIN:
     5052916491163
Suchbegriffe:
Beamer Deckenhalterung
Projektor Deckenhalterung
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
  • Universal Projektorhalterung mit Teleskopstange - Längenbereich 440-735mm - Voll höhenverstellbar: waagerecht und senkrecht Der TM-TELE Techmount ist eine Deckenhalterung um jeden Projektor sicher anzubringen. Die Teleskoptechnik ermöglicht eine einfache Montage und Justierung ohne das Zuschneiden der Stange. Es hat einen größeren Längenbereich wie die meisten Teleskop Halterungen. Zudem kann die Stange komplett entfernt werden um den Projektor direkt unter die Decke zu montieren. Installation Das durchdachte Design enthält ein justierbares Klammersystem was man einhändig bedienen kann. Ein Neigemechanismus mit 90° Neigungswinkel erlaubt es die Halterung als Ausleger zu benutzen. Geprüfte Sicherheit Ein Sicherheitsgurt sichert den Projektor zusätzlich an der Halterung. Die Teleskopstange hat eine mechanische Sicherung die das trennen der Stangenteile verhindert. Vision empfiehlt die Montage bis zu 10 kg Belastung. Einfache Anpassung Projektoren haben auf der Unterseite Innengewinde zur Montage. Aber nicht alle Hersteller benutzen die gleichen Schrauben. Vision liefert eine große Anzahl an unterschiedlichen Befestigungsschrauben für alle gängigen Geräte. Einfach die Spinnenarme der Halterung über die Innengewinde ausfahren und den Projektor befestigen. Barrierefreies Kabel Management Vision’s einzigartiges ‘chute-through’ System ermöglicht eine einfache Installation sogar für große VGA-Stecker. Montage Werkzeug Das Montagewerkzeug für eine schnelle und einfache Installation ist enzhalten Diebstahlschutz Der TM-TELE verwendet Sicherheitsbolzen um Diebstahl zu verhindern.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
83024190
Gewicht und Abmessungen
Tiefe (min)
437 mm
Tiefe (max)
735 mm
Leistungen
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Höchstgewichtskapazität
10 kg
Produktfarbe
Weiß
Neigungswinkelbereich
0 - 90 °
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,63*
€ 79,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,58*
€ 78,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,91*
€ 73,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,93*
€ 70,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,66*
€ 66,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,22*
€ 59,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.