Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avaya 1000BASE-LX, SFP Netzwerk-Transceiver-Modul 1000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Avaya 1000BASE-LX, SFP Netzwerk-Transceiver-Modul 1000 Mbit/s
Avaya 1000BASE-LX, SFP Netzwerk-Transceiver-Modul 1000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE5-13575644
Hersteller:
     Avaya
Herst.-Nr.:
     AA1419049-E6
EAN/GTIN:
     644728034932
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 80 %
Energie
Eingangsspannung
3.3 V
Merkmale
Plug
Ja
Hot-Swap
Ja
Zertifizierung
MSA
Leistungen
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Schnittstelle
SFP
Optischer Kabelverbinder
LC
SFP-Transceiver-Standard
LX
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Auto MDI/MDI-X
Ja
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, optischer transceiver, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 78,26*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,26*
€ 93,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,72*
€ 92,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,95*
€ 88,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,15*
€ 83,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,12*
€ 71,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.