Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cablexpert NCT-3 Netzwerkkabel-Tester Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cablexpert NCT-3 Netzwerkkabel-Tester Grau
Cablexpert NCT-3 Netzwerkkabel-Tester Grau
Cablexpert NCT-3 Netzwerkkabel-Tester Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-13571109
Hersteller:
     Cablexpert
Herst.-Nr.:
     NCT-3
EAN/GTIN:
     8716309065689
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Erkennt Verkabelungsprobleme bei Cat 5E, 6E, Koaxial und Telefon Kabeln
Fehlererkennung für: unterbrochener Stromkreis, Kurzschluss, Falschverdrahtung, Crossover Beeinträchtigung
Zeigt die Gesamtkabellänge und/oder die Länge des Kabels an, wo der Defekt vorliegt.
Die Kabellängenmessung hat eine Genauigkeit von 97%
Selbstdiagnose Funktion
Bis zu 50 Arbeitsstunden mit einem Batteriesatz
Weitere Informationen:
Merkmale
Unterstützte Steckverbinder
RJ-45
Display-Typ
LCD
Produktfarbe
Grau
Kabeltyp
STP/UTP
Messkabellänge
Ja
Energie
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Arbeitsspannung
6 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
250 g
Abmessungen (BxTxH)
180 x 80 x 40 mm
Verpackungsdaten
Verpackungslänge
60 mm
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
255 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Paketgewicht
430 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 72,11*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,11*
€ 85,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,28*
€ 84,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,06*
€ 80,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,20*
€ 76,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,48*
€ 66,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.