Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MaxFlash 64GB USB 3.0 USB-Stick USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MaxFlash 64GB USB 3.0 USB-Stick USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Weiß
MaxFlash 64GB USB 3.0 USB-Stick USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Weiß
MaxFlash 64GB USB 3.0 USB-Stick USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-13566509
Hersteller:
     MAXFLASH
Herst.-Nr.:
     PD64G3M-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Plug & Play Fähigkeit Keine externe Stromversorgung oder Kabel notwendig Übertragungsgeschwindigkeit USB 3.0 Lesen: bis zu 65 MB/s Schreiben: bis zu 45 MB/s Übertragungsgeschwindigkeit USB 2.0 Lesen: bis zu 30 MB/s Schreiben: bis zu 25 MB/s Der USB Drive funktioniert mit folgenden Betriebssystemen: Windows ME / 2000 / XP / Vista Mac OS ab 8.6 Linux mit Kernel 2.4 oder höher ohne jegliche externe Treiber USB Standard, Version 3.0, kompatibel zu USB 2.0 und 1.1
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Tiefe
73 mm
Höhe
8 mm
Sonstige Funktionen
Link/Act-LED
Ja
USB erfordert
Ja
USB
Ja
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
116 x 95 x 15 mm
Abmessungen (BxTxH)
20 x 73 x 8 mm
Design
Formfaktor
Kappe
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Link
Leistungen
Kapazität
64 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit
65 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
45 MB/s
Plug
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows ME, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungslänge
95 mm
Verpackungsbreite
116 mm
Verpackungshöhe
15 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.