Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus mini GBIC (SFP) Modul, 1,25 Gbps, 0,55km


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus mini GBIC (SFP) Modul, 1,25 Gbps, 0,55km
Digitus mini GBIC (SFP) Modul, 1,25 Gbps, 0,55km
Digitus mini GBIC (SFP) Modul, 1,25 Gbps, 0,55km
Digitus mini GBIC (SFP) Modul, 1,25 Gbps, 0,55km
Digitus mini GBIC (SFP) Modul, 1,25 Gbps, 0,55km
Digitus mini GBIC (SFP) Modul, 1,25 Gbps, 0,55km
Digitus mini GBIC (SFP) Modul, 1,25 Gbps, 0,55km
Artikel-Nr.:
     CIDE5-13546050
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-81000
EAN/GTIN:
     4016032305651
Suchbegriffe:
Business-Switch
LWL Adapter
Fiber-Optik-Modul
LWL Modul
Die Plug and Play Glasfaser-Verbindung

- Die Plug & Play Glasfaser-Verbindung ermöglicht eine schnelle Installation
- Sendet Daten in hoher Qualität und bietet zusätzlich höchste Ausfallsicherheit
- Distanz bis zu 0,55km bei einer maximalen Datenrate von 1,25Gbps
- Betriebstemperatur: 0 °C ~ 70 °C

Die DIGITUS® Mini GBIC (SFP) Transceiver Module bieten höchste Qualität und Zuverlässigkeit. Ob von Switch zu Switch, Konverter zu Switch, Konverter zu Konverter oder weitere, umfangreiche Einsatzmöglichkeiten: Die große Vielfalt an DIGITUS® Modulen ermöglicht Ihnen einen flexiblen Einsatz der Glasfasertechnologie. Durch die Konformität mit dem MSA (Multi Source Agreement)-Standard ist eine Kompatibilität mit Drittherstellern gewährleistet.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85369010
Ursprungsland
China
VK Zolltarifcode
85176200
Energie
Maximale Spannung
3.3 V
Merkmale
Plug
Ja
Markenkompatibilität
MSA Compliant
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
118 mm
Verpackungstiefe
31 mm
Verpackungsvolumen
340.194 cm³
Paketgewicht
35.417 g
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Schnittstelle
SFP
Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
Unterstützte Faserkabeldurchmesser (Kern/Mantel)
50/125 µm
SFP-Transceiver-Standard
SX
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
500 m
Wellenlänge
850 nm
Tx-Leistung (min)
-8 dBmW
Tx-Leistung (max)
-3 dBmW
Rx-Leistung (max)
-20 dBmW
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.3z
Weitere Suchbegriffe: LWL-Umsetzer, LWL-Kupplung, Fibre-Channel-Transceiver, LWL-Transceiver, Optischer Transceiver, Medienkonverter, GBIC-Modul, Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, SFP Switch, medienkonverter, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 12,90*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.