Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus mini GBIC (SFP) Module, 1,25 Gbps, 80km


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus mini GBIC (SFP) Module, 1,25 Gbps, 80km
Digitus mini GBIC (SFP) Module, 1,25 Gbps, 80km
Digitus mini GBIC (SFP) Module, 1,25 Gbps, 80km
Digitus mini GBIC (SFP) Module, 1,25 Gbps, 80km
Artikel-Nr.:
     CIDE5-13466790
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-81002
EAN/GTIN:
     4016032305675
Suchbegriffe:
Business-Switch
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
Die Plug and Play Glasfaser-Verbindung

- Die Plug & Play Glasfaser-Verbindung ermöglicht eine schnelle Installation
- Sendet Daten in hoher Qualität und bietet zusätzlich höchste Ausfallsicherheit
- Distanz bis zu 80km bei einer maximalen Datenrate von 1,25Gbps
- Betriebstemperatur: 0 °C ~ 70 °C

Die DIGITUS® Mini GBIC (SFP) Transceiver Module bieten höchste Qualität und Zuverlässigkeit. Ob von Switch zu Switch, Konverter zu Switch, Konverter zu Konverter oder weitere, umfangreiche Einsatzmöglichkeiten: Die große Vielfalt an DIGITUS® Modulen ermöglicht Ihnen einen flexiblen Einsatz der Glasfasertechnologie. Durch die Konformität mit dem MSA (Multi Source Agreement)-Standard ist eine Kompatibilität mit Drittherstellern gewährleistet.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85369010
VK Zolltarifcode
85176200
Energie
Eingangsspannung
3.3 V
Merkmale
Plug
Ja
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Ursprungsland
China
Markenkompatibilität
MSA Compliant
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
115 mm
Verpackungstiefe
90 mm
Verpackungsvolumen
310.5 cm³
Paketgewicht
35.417 g
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
1250 Mbit/s
Schnittstelle
SFP
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
Unterstützte Faserkabeldurchmesser (Kern/Mantel)
9/125 µm
SFP-Transceiver-Standard
LX
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
80000 m
Wellenlänge
1550 nm
Tx-Leistung (max)
5 dBmW
Rx-Leistung (max)
-32 dBmW
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.3z
Verkabelungstechnologie
1000Base-LX
Anzahl Faseranschlüsse
1
Weitere Suchbegriffe: GBIC-Modul, Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, SFP Switch, sfp-modul digitus, fibre channel transceiver, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,38*
€ 70,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,36*
€ 68,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,97*
€ 64,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,72*
€ 60,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,13*
€ 59,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,72*
€ 54,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.