|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE5-128682373 Herst.-Nr.: UL9-12 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 2450 g |  | Breite | 65 mm |  | Höhe | 93.5 mm |  | Tiefe | 151 mm |  | Abmessungen (BxTxH) | 65 x 151 x 93.5 mm | Merkmale | Akku-/Batterietechnologie | Plombierte Bleisäure (VRLA) |  | Akku-/Batteriespannung | 12 V |  | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 1 Stück(e) |  | Produktfarbe | Blau, Weiß |  | Batterie Lebensdauer | 5 Jahr(e) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: USV-Akkus, Blei-Akku, Bleiakku, Bleiakkus, Blei-Säure Akku, Blei-Säure Batterie, Bleisäure Akku, Bleisäure Batterie, Nassbatterie, AGM Vlies-Batterien, AGM-Batterie, AGM-Vliesakku, Vliesbatterie, bleiakku 12v 9ah, blei-säure akku, bleiakku ladegerät 12v |
|  |  |
| |