| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-1284832 Herst.-Nr.: DC-FW800PCIE EAN/GTIN: 4027377308009 |
| |
|
| | |
| PCI-Express FireWireTM 800 Karte incl. ULEAD Videostudio 9.0, Hot-Plugging, bietet zwei FireWireTM 800 Ports und einen FireWireTM Port zum Anschluss von bis zu 63 Geräten, 800 Mbit/s Datentransfer, OHCI und iLINK kompatibel. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Datenübertragungsrate | 800 Mbit/s | | Anzahl Anschlüsse | 3 | | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | | Kompatible Betriebssysteme | Windows 2000/2003/XP/Vista | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733020 | Anschlüsse und Schnittstellen | Hostschnittstelle | PCIe | Merkmale | Eingebauter Prozessor | Ja | | Prozessor | TI082AA2 / TI081BA3 | | Plug | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PCIe Schnittstellenkarte, PCIe-Controller, Video CaptureCard, Video Grabber, Videokarte, Videoschnittkarte, Videoschnittkarten, videokarte pci express, video capturecard, firewire controller pci express, Komponent |
| | |
| |