Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1256875 Herst.-Nr.: 61889 EAN/GTIN: 4043619618897 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | DeLock Adapter USB 2.0 Bluetooth V4.0 Dual Modus - Netzwerkadapter - Hi-Speed USB - Bluetooth 4.0 Dual Modus - Klasse 2 | Gruppe | Netzwerkadapter | Hersteller | DeLOCK | Hersteller Art. Nr. | 61889 | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | DeLock Adapter USB 2.0 Bluetooth V4.0 Dual Modus - Netzwerkadapter | Paketierte Menge | 1 | Gerätetyp | Netzwerkadapter | Formfaktor | Extern | Schnittstellentyp (Bustyp) | Hi-Speed USB | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 1.6 cm x 1.95 cm x 0.8 cm | Data Link Protocol | Bluetooth 4.0 Dual Modus | Bluetooth-Klasse | Klasse 2 | Datenübertragungsrate | 3 Mbps | Frequenzband | 2.4 GHz | Prozessor | Broadcom | Produktzertifizierungen | Bluetooth 4.0 Dual Modus | Systemanforderungen | Windows XP/Vista/7 | Ausführliche Details Allgemein | | Paketierte Menge | 1 | Gerätetyp | Netzwerkadapter | Formfaktor | Extern | Schnittstellentyp (Bustyp) | Hi-Speed USB | Breite | 1.6 cm | Tiefe | 1.95 cm | Höhe | 0.8 cm | | | Netzwerk | | Anschlusstechnik | Drahtlos | Data Link Protocol | Bluetooth 4.0 Dual Modus | Bluetooth-Klasse | Klasse 2 | Datenübertragungsrate | 3 Mbps | Frequenzband | 2.4 GHz | Leistungsmerkmale | Stromversorgung über USB | Produktzertifizierungen | Bluetooth 4.0 Dual Modus | | | Prozessor / Speicher | | Prozessor | Broadcom | | | Erweiterung / Konnektivität | | Verbindungen | 1 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig | | | Verschiedenes | | Verpackung | Blisterverpackung | | | Software / Systemanforderungen | | Software inbegriffen | Treiber undamp; Utilities | Erforderliches Betriebssystem | Windows XP/Vista/7 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Paketierte Menge: | 1 | Gerätetyp: | Netzwerkadapter | Formfaktor: | Extern | Schnittstellentyp (Bustyp): | Hi-Speed USB | Breite: | 1.6 cm | Tiefe: | 1.95 cm | Höhe: | 0.8 cm | Anschlusstechnik: | Drahtlos | Data Link Protocol: | Bluetooth 4.0 Dual Modus | Bluetooth-Klasse: | Klasse 2 | Datenübertragungsrate: | 3 Mbps | Frequenzband: | 2.4 GHz | Leistungsmerkmale: | Stromversorgung über USB | Produktzertifizierungen: | Bluetooth 4.0 Dual Modus | Prozessor: | Broadcom | Verbindungen: | 1 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig | Verpackung: | Blisterverpackung | Software inbegriffen: | Treiber undamp; Utilities | Erforderliches Betriebssystem: | Windows XP/Vista/7 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: delock adapter bluetooth, adapter bluetooth, 61889, delock, bluetooth, dual, v4.0, adapter, modus, class, klasse, mode, 4014619381197, micro, nano, stick, broadcom, reichweite, meter, frequenzbereich:, 2.42.4835, datentransferrate, mb/s, lxbxh):, 19.5, ultramini, kabellosen, datenübertragung |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 9,21* | € 13,01* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 9,26* | € 13,08* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 9,55* | € 13,47* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 9,66* | € 13,62* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 27,89* | € 36,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|