Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Citizen CT-S801 203 x 203 DPI Kabelgebunden Direkt Wärme POS-Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Citizen CT-S801 203 x 203 DPI Kabelgebunden Direkt Wärme POS-Drucker
Citizen CT-S801 203 x 203 DPI Kabelgebunden Direkt Wärme POS-Drucker
Artikel-Nr.:
     CIDE5-12719407
Hersteller:
     Citizen Systems
Herst.-Nr.:
     CTS801SNNEBK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Mit einer Druckgeschwindigkeit von 300mm/Sek. hat der CT-S801 einen neuen Tempo-Standard für den POS-Druck gesetzt und gehört immer noch zu den schnellsten seiner Klasse. Mit praktischer Top-Ausgabe und zweifarbigem, hintergrundbeleuchtetem LCD-Display zur schnellen Konfiguration und einfachen Kontrolle des Druckstatus eignet er sich optimal für den Einsatz im Einzelhandel. Das intelligente Fehlermanagement mit verständlichen Meldungen und Hilfefunktionen auf dem Monitor garantiert schnelles und effizientes Arbeiten. Weitere Vorteile sind der abgedämpfte Schließmechanismus sowie die Automatik zum schnellen Beheben von Cutter-Blockaden.

- Kontraststarkes LCD-Display
- Integriertes Netzteil
- Verarbeitet unterschiedliche Papierbreiten

- Ausgabe oben - ideal für Anwendungen im Handel
- Extrem schneller Belegdruck - bis 300 mm pro Sekunde
- Einzigartiges 2-farbiges LCD Display zur intuitiven Konfiguration und Bedienung
- Flexibles schneiden - ganz oder teilweise
- Einfache Fehlererkennung - eingebauter Buzzer
- Papierstärken bis zu 0,15 mm
- Wenig Platzbedarf - das integrierte Netzteil sorgt für einen sauberen und aufgeräumten Arbeitsplatz.
- Mobile-POS ready
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2000 g
Merkmale
integrierte Barcodes
CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 93, EAN13, EAN8, PDF417, QR Code, UPC-A
Dauerhaftigkeit des Autoabschneiders
2 Millionen Schnitte
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Drucken
Drucktechnologie
Direkt Wärme
Typ
POS-Drucker
Maximale Auflösung
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
300 mm/sek
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
145 x 192 x 148 mm
LED-Anzeigen
Leistung
Papierhandhabung
Druckmedien - Stärke
60 - 150 µm
Maximaler Rollendurchmesser
83 mm
Unterstützte Papierbreite
83, 80, 60, 58 mm
Maximum Druckweite
80 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteiltyp
AC
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 206,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,75*
€ 287,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,29*
€ 281,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,57*
€ 273,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,18*
€ 267,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,57*
€ 245,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Citizen Systems
2000452
ab € 138,59*
Zubehör
Citizen Systems
TZ66802-0
ab € 10,14*
Zubehör
Citizen Systems
PWT20022-00
ab € 33,61*
Zubehör
Citizen Systems
TZ66801-0
ab € 10,11*
Zubehör
Citizen Systems
TZ66803-0
ab € 10,17*
Zubehör
Citizen Systems
C6009-300
ab € 5,80*
Zubehör
Citizen Systems
PPS00585S
ab € 45,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.