Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 86516 Patch Panel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 86516 Patch Panel
DeLOCK 86516 Patch Panel
DeLOCK 86516 Patch Panel
DeLOCK 86516 Patch Panel
Artikel-Nr.:
     CIDE5-124978165
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86516
EAN/GTIN:
     4043619865161
Suchbegriffe:
Modulare Patchpanel
Snap-In Patchpanel
modulare patchpanel
Dieses Panel von Delock kann in Gehäuse oder Geräte eingebaut werden. Durch die standardisierten Abmessungen ist es zur einfachen Snap-In Montage von 8 Keystone Modulen geeignet.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Montage
Wandmontage
Netzwerk
Anzahl Anschlüsse
8
Logistikdaten
Ursprungsland
China, Taiwan
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Höhe
41.6 mm
Tiefe
175 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 12,07*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.