Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars 1001483 Messerblock Magnetstreifen-Messerblock Metall, Kunststoff Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiskars 1001483 Messerblock Magnetstreifen-Messerblock Metall, Kunststoff Schwarz
Fiskars 1001483 Messerblock Magnetstreifen-Messerblock Metall, Kunststoff Schwarz
Fiskars 1001483 Messerblock Magnetstreifen-Messerblock Metall, Kunststoff Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-124728542
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1001483
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Küchen-Messerhalter
Küchenmesser-Halter
Küchenmesserhalter
Magnetband
Fiskars Functional Form Wandmagnet: Cleverer Helfer in elegantem Look

Eine clevere und zeitgemäße Form der Aufbewahrung von Messern bietet der schmale, scheinbar an der Wand schwebende Wandmagnet aus der Functional Form Serie von Fiskars. Der starke Messermagnet hält Messer der unterschiedlichsten Form, Größe und Funktion sicher und zuverlässig. Im Gegensatz zur Aufbewahrung in einer Schublade sind Messer bei dieser sehr klingenschonenden Form der Aufbewahrung sehr schnell griffbereit.

Der schwarze, pflegeleichte Kunststoff verdeckt den Magneten und trägt nicht nur zur Eleganz, sondern auch zur Sauberkeit und Hygiene des Wandmagneten bei. Die Metallkanten des 32 cm langen und 270 g schweren Magneten verleihen diesem praktischen und cleveren Küchenhelfer einen eleganten Look - und verbergen die Aufhängung.Geliefert wird der Messermagnet von Jens Ulfeldt mit dem passenden Wandbefestigungsset.

Natürlich ist der Wandmagnet aus der Functional Form Serie von Fiskars auch in einer flacheren Variante erhältlich. Auf unserer Website finden Sie darüber hinaus auch einzelne Magneten zum Ankleben sowie eine große Auswahl an Messern.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Gewicht
270 g
Merkmale
Produkttyp
Magnetstreifen-Messerblock
Material
Metall, Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Form
Rechteck
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 28,26*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fiskars
1057541
€ 19,93*
Sonstiges
Fiskars
1057547
€ 16,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.