Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asrock B650D4U3-2L2Q/BCM Motherboard AMD B650 Express Sockel AM5 micro ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Asrock B650D4U3-2L2Q/BCM Motherboard AMD B650 Express Sockel AM5 micro ATX
Asrock B650D4U3-2L2Q/BCM Motherboard AMD B650 Express Sockel AM5 micro ATX
Asrock B650D4U3-2L2Q/BCM Motherboard AMD B650 Express Sockel AM5 micro ATX
Asrock B650D4U3-2L2Q/BCM Motherboard AMD B650 Express Sockel AM5 micro ATX
Asrock B650D4U3-2L2Q/BCM Motherboard AMD B650 Express Sockel AM5 micro ATX
Artikel-Nr.:
     CIDE5-122698284
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     B650D4U3-2L2Q/BCM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
AMD
Prozessorsockel
Sockel AM5
Kompatible Prozessoren
AMD EPYC 4004, AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series
Erweiterungssteckplätze
PCI Express x4-Steckplätze (Gen 4.x)
1
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Aspeed AST2600
Merkmale
Komponente für
Server
Motherboardformfaktor
micro ATX
Motherboard Chipsatz Familie
AMD
Motherboard Chipsatz
AMD B650 Express
PC Gesundheitsüberwachung
CPU, Ventilator, Spannung
Gewicht und Abmessungen
Breite
244 mm
Tiefe
244 mm
BIOS
BIOS-Typ
UEFI
BIOS-Speichergröße
256 Mbit
ACPI-Version
6.4
Clear CMOS-Jumper
Ja
Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version
3.5
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
1
SATA III Anschlüsse
4
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
EPS Stromstecker (8-pin)
Ja
Zahl der COM Stecker
1
TPM-Anschluss
Ja
Serielle Port-Headers
1
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
IPMI LAN (RJ-45)-Anschluss
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 90 %
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2, SATA III
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR5-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
4
RAM-Speicher maximal
48 GB
Arbeitsspeicher Typ
DIMM
Speicherspannung
1.1 V
ECC-Kompatibilität
Nicht-ECC
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
3600,5600 MHz
Unterstützte Speichertaktrate (max.)
5600 MHz
Weitere Suchbegriffe: Intel Mainboard, Intel Motherboard, Mainboard, Motherboard, amd mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 532,23*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 532,23*
€ 633,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 531,67*
€ 632,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 522,67*
€ 621,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 515,43*
€ 613,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 472,15*
€ 561,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.