Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultron UWS-151n WLAN 150 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ultron UWS-151n WLAN 150 Mbit/s
Ultron UWS-151n WLAN 150 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE5-12249603
Hersteller:
     Ultron
Herst.-Nr.:
     93434
EAN/GTIN:
     4040895934345
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
  • WLAN 802.11n (b/g kompatibel)
    - Realtek Chipsatz
    - 64/128bit WEP, WPA und WPA2 Verschlüsselung
    - WPS Funktion
    - USB 2.0
    - LED Anzeige
    - inkl. Software
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
117 mm
Verpackungstiefe
17 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Paketgewicht
32 g
Energie
USB
Ja
Design
Komponente für
PC/Laptop
Produktfarbe
Schwarz
Chipsatz
Realtek
Hot-Swap
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Sonstige Funktionen
Datenrate
150, 54, 11 Mbps
Link/Act-LED
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
USB
Schnittstelle
WLAN
Gewicht und Abmessungen
Breite
16 mm
Tiefe
6 mm
Höhe
23 mm
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
150 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
WLAN
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
128-bit WEP, 64-bit WEP, WPA, WPA2, WPS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9,60*
  
Preis gilt ab 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.