Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus mini GBIC (SFP) Modul, 1,25 Gbps, 20km


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus mini GBIC (SFP) Modul, 1,25 Gbps, 20km
Digitus mini GBIC (SFP) Modul, 1,25 Gbps, 20km
Digitus mini GBIC (SFP) Modul, 1,25 Gbps, 20km
Digitus mini GBIC (SFP) Modul, 1,25 Gbps, 20km
Digitus mini GBIC (SFP) Modul, 1,25 Gbps, 20km
Digitus mini GBIC (SFP) Modul, 1,25 Gbps, 20km
Artikel-Nr.:
     CIDE5-12228484
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-81001
EAN/GTIN:
     4016032305668
Suchbegriffe:
LWL Adapter
Fiber-Optik-Modul
LWL Modul
LWL-Umsetzer
Die Plug and Play Glasfaser-Verbindung

- Die Plug & Play Glasfaser-Verbindung ermöglicht eine schnelle Installation
- Sendet Daten in hoher Qualität und bietet zusätzlich höchste Ausfallsicherheit
- Distanz bis zu 20km bei einer maximalen Datenrate von 1.25Gbps
- Betriebstemperatur: 0 °C ~ 70 °C

Die DIGITUS® Mini GBIC (SFP) Transceiver Module bieten höchste Qualität und Zuverlässigkeit. Ob von Switch zu Switch, Konverter zu Switch, Konverter zu Konverter oder weitere, umfangreiche Einsatzmöglichkeiten: Die große Vielfalt an DIGITUS® Modulen ermöglicht Ihnen einen flexiblen Einsatz der Glasfasertechnologie. Durch die Konformität mit dem MSA (Multi Source Agreement)-Standard ist eine Kompatibilität mit Drittherstellern gewährleistet.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85369010
Ursprungsland
China
VK Zolltarifcode
85176200
Energie
Eingangsspannung
3.3 V
Merkmale
Markenkompatibilität
MSA Compliant
Zertifikate
Zertifizierung
EN 60825-1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
90 mm
Verpackungsvolumen
324 cm³
Paketgewicht
35.417 g
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Schnittstelle
mini-GBIC
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt
Ja
Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
20000 m
Wellenlänge
1310 nm
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.3z
Weitere Suchbegriffe: LWL-Kupplung, Fibre-Channel-Transceiver, LWL-Transceiver, Optischer Transceiver, GBIC-Modul, Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, Ethernet Modul, Ethernetmodul, Netzwerkmodul, lwl-umsetzer singlemode, optischer transceiver, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 13,38*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.