Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Panel Mount Keystone Modul LWL SC Simplex Buchse zu Buchse konisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Panel Mount Keystone Modul LWL SC Simplex Buchse zu Buchse konisch
DeLOCK Panel Mount Keystone Modul LWL SC Simplex Buchse zu Buchse konisch
DeLOCK Panel Mount Keystone Modul LWL SC Simplex Buchse zu Buchse konisch
Artikel-Nr.:
     CIDE5-122282137
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     67168
EAN/GTIN:
     4043619671687
Suchbegriffe:
Fiber-Optik-Modul
LWL Modul
LWL-Umsetzer
LWL Patchpanel
Dieses Keystone Modul mit Halterung von Delock kann verwendet werden, um ein Glasfaserkabel zu verlängern und eignet sich zum Einbau in Gehäuse oder Schaltschränke.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
19.2 mm
Tiefe
33.2 mm
Höhe
35.5 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Merkmale
Bauart
Flach
Produktfarbe
Beige, Silber, Weiß
Anschluss 1
SC
Anschluss 2
SC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Gehäusematerial
Kunststoff, Zink
Weitere Suchbegriffe: Patchpanel, lwl patchpanel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,94*
  
Preis gilt ab 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.