Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rommelsbacher THL 3097/A Kochfeld Weiß Arbeitsplatte Versiegelte Platte 2 Zone(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rommelsbacher THL 3097/A Kochfeld Weiß Arbeitsplatte Versiegelte Platte 2 Zone(n)
Rommelsbacher THL 3097/A Kochfeld Weiß Arbeitsplatte Versiegelte Platte 2 Zone(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-12086596
Hersteller:
     Rommelsbacher
Herst.-Nr.:
     THL 3097/A
EAN/GTIN:
     4001797373014
Suchbegriffe:
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Doppelkochplatte
Induktionskochfeld
Die 3000 Watt Version der Doppelkochtafel, jedoch zusätzlich mit einer Abdeckung ausgestattet. - Doppelkochtafel. - Gehäuse weiß feueremailliert. - Softline Design. - langlebige Gussheizplatten. - über Thermostat stufenlos regelbar. - zwei Kontrolllampen. - Ausführung mit Blitzplatte und Abdeckung. - Abdeckung abnehmbar.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Steuerung
Drehregler
Energie
Leistung
3000 W
AC Eingangsspannung
230 V
Design
Produktfarbe
Weiß
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Kochfeldtyp
Versiegelte Platte
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
2 Zone(n)
Anzahl der elektrischen Herdplatten
2 Zone(n)
Typ Kochzone 1
Groß
Kochzone 1 Form
Rund
Position Kochzone 1
Links
Stromquelle Kochzone 1
Elektro
Leistung Kochzone 1
1500 W
Typ Kochzone 2
Regelmäßig
Kochzone 2 Form
Rund
Position Kochzone 2
Rechts
Brenner/Kochzone 2 Stromquelle
Elektro
Leistung Kochzone 2
1500 W
Leistungen
Standard Herdplatte/Kochzone
1500 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe
290 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
6400 g
Kabellänge
1 m
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,63*
€ 123,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,70*
€ 122,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,39*
€ 118,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,23*
€ 114,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,26*
€ 99,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.