Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Archivo 2000 5067 NE Tischleuchte 8 W LED F Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Tischleuchte Aura schwarz
LED Tischleuchte Aura schwarz
Energieeffizienzlabel
Logo
Artikel-Nr.:
     CIDE5-120288436
Hersteller:
     Archivo 2000
Herst.-Nr.:
     5067 NE
EAN/GTIN:
     7612176092272
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
420 mm
Breite
390 mm
Gewicht
820 g
Sockelbreite
148 mm
Sockeltiefe
148 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
ABS, Stahl
Empfohlene Platzierung
Homeoffice, Büro
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Leistungen
Einstellbare Farbtemperatur
Ja
Blendfreie Lichtquelle
Ja
Lampen
Lampenleistung
8 W
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur (min.)
800 K
Farbtemperatur (max.)
6000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
400 lm
Ergonomie
Drehen
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,93*
€ 52,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,31*
€ 50,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,46*
€ 46,96
pro Stück
ab 6 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 12 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
41-5011.006
ab € 31,37*
Ähnlich
Hansa by styro
41-5011.003
ab € 34,00*
Ähnlich
Hansa by styro
41-5011.002
ab € 33,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.