Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 18911 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C 10000 Mbit/s Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Delock USB 10 Gbps USB Type-C™ Switch 2 auf 1 bidirektional 8K
Delock USB 10 Gbps USB Type-C™ Switch 2 auf 1 bidirektional 8K
Artikel-Nr.:
     CIDE5-120228101
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     18911
EAN/GTIN:
     4043619189113
Suchbegriffe:
USB Hub
USB Switch
dlock usb switch
usb switch
Dieser USB Type-C™ Switch von Delock ist ein manueller bidirektionaler Umschalter zur Verbindung verschiedener Geräte mit USB Type-C™ Anschluss, der zwei verschiedene Einsatzmöglichkeiten bietet.

Funktion 1
Ein USB Type-C™ Gerät wie ein Monitor oder ein externer Speicher kann an zwei Computer angeschlossen werden. Per Knopfdruck lässt sich der Computer auswählen, der mit dem Gerät verbunden wird.

Funktion 2
Es können zwei USB Type-C™ Geräte wie ein Monitor oder ein USB-PD Netzteil an einen Computer angeschlossen werden. Per Knopfdruck lässt sich das Gerät auswählen, das mit dem Computer verbunden wird.

Flexibel einsetzbar
Der Switch unterstützt Grafiksignale mit bis zu 8K Auflösung, USB-C™ mit bis zu USB 10 Gbps Datenrate und Power Delivery mit bis zu 100 W. Damit ist er flexibel für verschiedene Aufgaben einsetzbar.

Hinweis
Thunderbolt™ Geräte oder Kabel werden nicht unterstützt.
Bitte verwenden Sie kurze und hochwertige Kabel, besonders für höhere Auflösungen.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
2
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
Hub-Schnittstellen
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
2
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-C
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
15 mm
Merkmale
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Maximale Bildwiederholrate
144 Hz
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160, 7680 x 4320
Unterstützte Video-Modi
1620p, 4320p
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
100 W
HD-Typ
8K Ultra HD
LED-Anzeigen
Ja
Kabeltyp
Rundkabel
Kabellänge
0.5 m
Plug
Ja
Ursprungsland
China
Energie
Netzteiltyp
USB
Ausgangsspannung
20 V
Ausgangsstrom
5 A
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.