Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr SRBbsc 529i Peak BioFresh Kühlschrank Freistehend 407 l Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liebherr SRBbsc 529i Peak BioFresh Kühlschrank Freistehend 407 l Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-119878875
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     SRBBSC 529I 001 22
EAN/GTIN:
     4016803123552
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Side-by-Side-Eiskasten
Side-by-Side-Gefrierschrank
Weitere Informationen:
Markeneigenschaften
Liebherr-Technologien (Lebensmittellagerung)
BioFresh, NightMode, VarioBoxes
Frischezone
Fresh Zone Fach
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
615 mm
Verpackungstiefe
767 mm
Verpackungshöhe
1927 mm
Paketgewicht
87400 g
Energie
Jährlicher Energieverbrauch
90 kWh
Energieverbrauch
0.246 kWh/24h
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromstärke
1.2 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
597 mm
Tiefe
675 mm
Höhe
1855 mm
Gewicht
82200 g
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Kabellänge
2 m
Leistungen
Nutzinhalt Kühlschrank
407 l
Klimaklasse
SN-T
Geräuschpegel
36 dB
Super Kühlungs-Funktion
Ja
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Kühlschrank - Temperaturbereich
3 - 9 °C
Luftfilter
Ja
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Grau
Eingebautes Display
Ja
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
6
Anzahl der Gemüseschubladen
3
Name der Farbe
Black Steel
Türfarbe
Grau
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Türöffnungswinkel
115 °
Türmontage
Türschieber
Steuerung
Berührung
Display-Typ
TFT
Display-Platzierung
Innen
Ablageflächen Kühlschranktür
4
Material der Balkontür
Glas
Flaschengestelle
Ja
Wasserspender
Ja
Gehäusematerial
Stahl
Regalmaterial
Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.855,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.106,69*
€ 2.506,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.075,54*
€ 2.469,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.973,06*
€ 2.347,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.915,72*
€ 2.279,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.855,80*
€ 2.208,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.