Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unold Ava Wasserkocher 2,5 l 2600 W Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE5-119864483
Hersteller:
     Unold
Herst.-Nr.:
     18615
EAN/GTIN:
     4011689186158
Suchbegriffe:
Heißwasser-Automat
Heißwasser-Dispenser
Heißwasser-Spender
Heißwasserautomat
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
282 mm
Tiefe
148 mm
Höhe
302 mm
Gewicht
2200 g
Energie
Leistung
2600 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Ergonomie
Kabellänge
0.9 m
Anzeigelicht
Ja
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
2.5 l
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gehäusematerial
Kunststoff, Edelstahl
Regelbare Temperatur
Ja
Trockengehschutz
Ja
Steuerung
Berührung
Anzahl der Temperatureinstellungen
6
Überhitzungsschutz
Ja
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,29*
€ 100,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,02*
€ 98,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,28*
€ 95,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,60*
€ 93,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,86*
€ 78,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.