Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG HU85LS Beamer Ultra-Short-Throw-Projektor 2700 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG HU85LS Beamer Ultra-Short-Throw-Projektor 2700 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) Grau
LG HU85LS Beamer Ultra-Short-Throw-Projektor 2700 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) Grau
LG HU85LS Beamer Ultra-Short-Throw-Projektor 2700 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) Grau
LG HU85LS Beamer Ultra-Short-Throw-Projektor 2700 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) Grau
LG HU85LS Beamer Ultra-Short-Throw-Projektor 2700 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) Grau
LG HU85LS Beamer Ultra-Short-Throw-Projektor 2700 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) Grau
LG HU85LS Beamer Ultra-Short-Throw-Projektor 2700 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) Grau
LG HU85LS Beamer Ultra-Short-Throw-Projektor 2700 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) Grau
LG HU85LS Beamer Ultra-Short-Throw-Projektor 2700 ANSI Lumen DLP 2160p (3840x2160) Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-119807430
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     HU85LS.APD
EAN/GTIN:
     8806098545001
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Ultra-Short-Throw-Projektor
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Grau
LED-Anzeigen
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Objektiv
Fokus
Manuell
Zoom-Fähigkeit
Ja
Projektionsverhältnis
0.19
Offset
120 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Miracast
Ja
Webbrowser
Ja
Bluetooth
Ja
Projektor
Projektorhelligkeit
2700 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
DLP
native Auflösung des Projektors
2160p (3840x2160)
Kontrastverhältnis
2000000:1
Natives Seitenverhältnis
16:9
Smart Projektor
Ja
Projektionsflächenkapazität
90 - 120 "
Unterstützte Seitenverhältnisse
4:3, 16:9
Projektionsabstand
0.1 - 0.42 m
Einheitlichkeit
85 %
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
10 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Eingebaute Audio-Decoder
DTS-HD, Dolby Atmos, Dolby Surround
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
3
Menge USB 2.0-Anschlüsse
2
Anzahl USB 2.0 Typ-C Anschlüsse
1
S/PDIF-Ausgang
Ja
Consumer Electronics Control (CEC) Unterstützung
Ja
Audio Return Channel (ARC)
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Prozessor
Eingebauter Prozessor
Ja
Anzahl Prozessorkerne
4
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
12200 g
Breite
680 mm
Tiefe
347 mm
Höhe
128 mm
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
Laser
Lebensdauer der Lichtquelle
20000 h
Technische Details
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
85286100
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Geräuschpegel
28 dB
Geräuschpegel (Energiesparmodus)
26 dB
HDCP
Ja
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Bulgarisch, Tschechisch, Dänisch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, SER, Slowakisch, Türkisch
Anzahl OSD-Sprachen
18
Sleep-Timer
Ja
Ursprungsland
China
HID-Unterstützung
Ja
4K Ultra HD Hochskalierung
Ja
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
HDR Effect, High Dynamic Range 10 (HDR10)
Geräuschunterdrückung
Ja
Installiertes Betriebssystem
webOS
Version des Betriebsystems
4,5
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (max.)
350 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Automatische Abschaltung
Ja
Video
Full-HD
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
4096 x 2160
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85286200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.069,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.240,41*
€ 3.856,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.212,01*
€ 3.822,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.126,71*
€ 3.720,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.083,26*
€ 3.669,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.069,05*
€ 3.652,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.