Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tucano Global 13"/14" 35,6 cm (14") Aktenkoffer Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE5-118597200
Hersteller:
     Tucano
Herst.-Nr.:
     BSBTK21314-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Computerkoffer
Laptop-Koffer
Laptopkoffer
Notebook-Koffer
Leichte Stofftasche aus recyceltem Kunststoff mit kompaktem und modernem Design, für Laptops und MacBooks bis zu 14". Ausgestattet mit einem praktischen Mittelfach, verfügt die Global Tasche über ein Laptop-Innenfach und ein gut organisiertes Außenfach mit Reißverschluss. auf der Vorderseite. Ausgestattet mit Trolley-Befestigungsband und abnehmbarem Schult
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
14 "
Etui-Typ
Aktenkoffer
Material
Stoff
Produkthauptfarbe
Blau
Markenkompatibilität
Jede Marke
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Kompatibilität
Laptop 14", Laptop 13", MacBook Pro 14" (2021-2023)
Geschlecht
Unisex
Innentaschen
Dokumententasche, Tablettasche
Fronttasche
Ja
Außentaschen
Fronttasche
Anzahl der Fronttaschen
1
Tragegriff(e)
Ja
Schultergurt
Ja
Trolley-Haltegurt
Ja
Recyceltes Material
Ja
Verschlussart
Reißverschluss
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
365 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
270 mm
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
330 x 235 x 20 mm
Weitere Suchbegriffe: Notebookkoffer, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptop-tasche blau, computerkoffer, laptoptasche aktentasche, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.