Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia 5911 Bewegungsmelder Passiver Infrarot-Sensor (PIR) Kabellos Wand Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia 5911 Bewegungsmelder Passiver Infrarot-Sensor (PIR) Kabellos Wand Weiß
Olympia 5911 Bewegungsmelder Passiver Infrarot-Sensor (PIR) Kabellos Wand Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-11855060
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     5911
EAN/GTIN:
     4030152059119
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen
Weitere Informationen:
Energie
Batterie Lebensdauer
1 Jahr(e)
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Sonstige Funktionen
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
160 x 125 x 45 mm
Maximale Reichweite
8 m
Verpackungsdaten
Paketgewicht
235 g
Merkmale
Befestigungstyp
Wand
Produktfarbe
Weiß
Entdeckungswinkel
120 °
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Sicherheit
Sensor-Typ
Passiver Infrarot-Sensor (PIR)
Übertragungstechnik
Kabellos
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.