Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shuttle All-In-One Panel PC Barebone P21WL01-i7, 21.5" Multi-Touch-Screen, Intel Core i7-8665UE, 2xLAN, IP65, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Shuttle All-In-One Panel PC Barebone P21WL01-i7, 21.5" Multi-Touch-Screen, Intel Core i7-8665UE, 2xLAN, IP65, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb
Shuttle All-In-One Panel PC Barebone P21WL01-i7, 21.5" Multi-Touch-Screen, Intel Core i7-8665UE, 2xLAN, IP65, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb
Shuttle All-In-One Panel PC Barebone P21WL01-i7, 21.5" Multi-Touch-Screen, Intel Core i7-8665UE, 2xLAN, IP65, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb
Shuttle All-In-One Panel PC Barebone P21WL01-i7, 21.5" Multi-Touch-Screen, Intel Core i7-8665UE, 2xLAN, IP65, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb
Shuttle All-In-One Panel PC Barebone P21WL01-i7, 21.5" Multi-Touch-Screen, Intel Core i7-8665UE, 2xLAN, IP65, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb
Shuttle All-In-One Panel PC Barebone P21WL01-i7, 21.5" Multi-Touch-Screen, Intel Core i7-8665UE, 2xLAN, IP65, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb
Shuttle All-In-One Panel PC Barebone P21WL01-i7, 21.5" Multi-Touch-Screen, Intel Core i7-8665UE, 2xLAN, IP65, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb
Shuttle All-In-One Panel PC Barebone P21WL01-i7, 21.5" Multi-Touch-Screen, Intel Core i7-8665UE, 2xLAN, IP65, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-112322681
Hersteller:
     Shuttle Computer
Herst.-Nr.:
     P21WL01-I7
EAN/GTIN:
     887993005621
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Barebone
Barebone-PC
Industrie-PC
Die hochwertige P21WL01-Panel-PC-Serie verfügt über ein robustes Aluminiumgehäuse mit IP65-konformer Front, wird von einem Intel ULV-Prozessor angetrieben und verfügt über ein Full-HD-Display mit projiziert-kapazitiver 10-Punkt-Multitouch-Funktion. Dank der passiven Kühlung ist das System praktisch geräuschlos, wartungsfrei und für den 24/7-Nonstop-Betrieb zugelassen. Der Panel-PC ist auf Anfrage mit verschiedenen Intel Core Prozessoren und weiteren Ausstattungsmerkmalen erhältlich. Damit ist er bestens geeignet für robuste und öffentliche Anwendungen wie Gesundheitswesen, Hotelbranche, Digital Signage, POI, POS, Kiosk und Industrie.

Weitere Informationen:
Design
Gehäusetyp
All-in-One
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Kühlung
Passiv
Produkttyp
All-in-One-PC-Barebone
Ein-/Ausschalter
Ja
LED-Anzeigen
Ja
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Sicherheit
CB, cTUVus, BSMI
Lieferumfang
Netzkabel enthalten
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Leistungen
Motherboard Chipsatz
Intel SoC
Anzahl unterstützter Prozessoren
1
BIOS-Typ
UEFI AMI
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version
2.0
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Grafikkarte-Familie
Intel
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® UHD Graphics 620
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC)
Speicher
Arbeitsspeicher Typ
SO-DIMM
Anzahl der Speichersteckplätze
2
RAM-Speicher maximal
64 GB
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
2400 MHz
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Speicherkanäle
Zweikanalig
Speicherspannung
1.2 V
Ohne ECC
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
HDMI-Version
1.4b
DVI Anschluss
Ja
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Anzahl serielle Anschlüsse
3
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Speichermedium
Unterstützte Speicherlaufwerke
SSD
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5,M.2 "
Speicherlaufwerk Schnittstelle
PCI Express, Serial ATA III
NVMe
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Controllermodell
Realtek RTL8821CE
LAN-Controller
Intel® I211, Intel® I219-LM
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.2
Prozessor
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i7
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i7 der achten Generation
Prozessor
i7-8665UE
Prozessor-Taktfrequenz
1.7 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor-Threads
8
Prozessor Lithografie
14 nm
Prozessor Boost-Frequenz
4.4 GHz
Prozessor-Cache
8 MB
Thermal Design Power (TDP)
15 W
CPU Konfiguration (max)
1
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
21.5 "
Touchscreen
Ja
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ
Full HD
Seitenverhältnis
16:9
Helligkeit
300 cd/m²
Panel-Typ
TFT
Gewicht und Abmessungen
Breite
543 mm
Tiefe
49.9 mm
Höhe
334 mm
Gewicht
7600 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84714100
Energie
Netzteiltyp
Externer AC-Adapter
Stromversorgung
90 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Netzteil Ausgangsspannung
19 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
4.74 A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.420,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.558,83*
€ 1.855,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.541,37*
€ 1.834,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.493,83*
€ 1.777,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.461,02*
€ 1.738,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.420,30*
€ 1.690,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shuttle Computer
POV21
ab € 64,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.