Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi POCO M6 Pro 16,9 cm (6.67") Hybride Dual-SIM Android 13 4G USB Typ-C 12 GB 512 GB 5000 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xiaomi POCO M6 Pro 16,9 cm (6.67") Hybride Dual-SIM Android 13 4G USB Typ-C 12 GB 512 GB 5000 mAh Schwarz
Xiaomi POCO M6 Pro 16,9 cm (6.67") Hybride Dual-SIM Android 13 4G USB Typ-C 12 GB 512 GB 5000 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118379984
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     6941812760499
EAN/GTIN:
     6941812760499
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
6,67" Flow AMOLED
Ultraschlanker Rahmen für ein immersives Seherlebnis
Zum ersten Mal wird in der POCO M Series ein Flow AMOLED-Display auf Flagship-Niveau verwendet, das dank eines ultraschlanken Rahmens eine breitere Ansicht bietet. Leuchtende Farben, klare Bilder, Zweifach-Lautsprecher und Dolby Atmos versprechen ein immersives audiovisuelles Erlebnis.

120Hz Bildwiederholrate
Flüssige und energieeffiziente Performance

Mit der 120Hz-Bildwiederholrate*, die erstmals von der POCO M Series unterstützt wird, ist ein besonders flüssiges Erlebnis mit reibungsloser Bedienung garantiert. Die passende Bildwiederholrate kann je nachdem, was du dir gerade ansiehst, automatisch ausgewählt werden. Das sorgt für ruckelfreie Bewegungen und optimale Energieeffizienz.

2160Hz Instant-Touch-Abtastrate
16 x höhere Touch-Genauigkeit

Genieße ein reaktionsschnelleres und präziseres Gaming-Erlebnis. Mit der branchenführenden 2160Hz Instant-Touch-Abtastrate* und der 16-mal höheren Touch-Genauigkeit hast du den Sieg in Windeseile in der Tasche. Dank unseres wasserdichten Touch-Displays, das selbst bei Regentropfen eine verbesserte Empfindlichkeit gewährleistet, kann Feuchtigkeit dir beim Gaming keinen Strich durch die Rechnung machen.

PDM-Dimmen bei 1920Hz
Schonend für die Augen

Die Hochfrequenz-PWM-Dimmung reduziert das Risiko von Bildschirmflimmern und gewährleistet gleichzeitig eine hohe Bildqualität. So werden deine Augen weniger belastet, selbst wenn du dein Smartphone nachts oder in dunklen Umgebungen verwendest.

Dreifache Zertifizierung durch den TÜV Rheinland
Zirkadian-freundliches Display für besseren Augenschutz

Dank der dreifachen Zertifizierung durch den TÜV Rheinland für reduzierten Blaulichtanteil und flimmerfreies Display wird visuelle Ermüdung reduziert. Das zirkadian-freundliche Display hilft, die Augen zu schonen, indem es die Farbtemperatur je nach verwendeter App und Zeitpunkt des Sonnenauf- und -untergangs anpasst. Das Display kann sogar die negativen Auswirkungen von Licht auf die Melatoninausschüttung verringern und dadurch die Schlafqualität verbessern.

Fingerabdrucksensor im Display
Entsperren mit nur einer Berührung

Zum ersten Mal kommt die POCO M Series mit einem Fingerabdrucksensor im Display, der schnelles Entsperren ermöglicht. Zudem werden die Augen bei schlechten Lichtverhältnissen geschont.

67W TurboCharge
Intelligente Ladefunktion

Die POCO M Series verfügt zum ersten Mal über die 67W TurboCharge-Funktion für mehr Effizienz. Damit kannst du den Akku jederzeit blitzschnell wieder aufladen. Die intelligente Ladefunktion macht den Akku langlebiger und erhöht die Ladegeschwindigkeit bei niedrigem Akkustand. Die Sorge um einen leeren Akku gehört somit der Vergangenheit an.

64MP
AI Dreifach-Kamera

Mit der 64MP AI Dreifach-Kamera fängst du immer den perfekten Moment ein. Die POCO M Series ist zum ersten Mal mit OIS ausgestattet, damit dir zu jeder Tageszeit stabile und klare Aufnahmen gelingen. Der sensorinterne Zweifach-Zoom ermöglicht im Vergleich zum normalen digitalen Zoom detailliertere und schärfere Bilder, die deine Erwartungen übertreffen.

Mit der Filmkamera und dem Naturfilter kannst du deiner Kreativität freien Lauf lassen und deinen Fotos eine ganz persönliche Note verleihen.

Stabile und klare Aufnahmen mit OIS
Halte den perfekten Moment fest
Feinere Details per Fingertipp

Die POCO M Series ist nun erstmalig mit OIS (optische Bildstabilisierung) gerüstet. Das sorgt für stabile und klare Aufnahmen mit lebendigen Details und mehr Schärfentiefe.

Zweifache OIS- und EIS-Stabilisierungstechnologie
Stabile, verwacklungsfreie Videoaufnahmen für dein Vlogging-Abenteuer
Die zweifache OIS- und EIS-Stabilisierungstechnologie sorgt für ruhige und gleichmäßige Videoaufnahmen, vor allem bei Bewegungen.

Klare Aufnahmen zu jeder Tageszeit
Erfasse noch mehr Details und profitiere von einem schärferen Bild, selbst bei schlechten Lichtverhältnissen.

64MP Ultrascharf-Modus
Höhere Detailgenauigkeit

Sensorinterner Zoom
Verlustfreier Zoom

Der sensorinterne Zoom ermöglicht im Vergleich zum digitalen Zoom schärfere Bilder, die alle Erwartungen übertreffen.

118°Grad Ultraweitwinkelobjektiv
Erweitere deinen kreativen Horizont

16MP Selfie-Kamera
Lass deiner Fantasie freien Lauf

Filmkamera
Dein Leben als ganz großes Kino

Nach dem Vorbild von alten Filmkameras und benutzerdefinierten Filmformaten bietet die brandneue Filmkamera 5 neue Filter und 3 Rahmen, damit du die kreative Seite an dir entdecken kannst.

POCO Imaging Engine
Leistungsstarkes AI-Algorithmuszentrum

Eine Kameraarchitektur mit umfassendem Refactoring und die Integration von Hardware wie Software zeichnen verantwortlich für die neue POCO Image Engine mit hervorragender Kameraleistung.
- Optische Fusion. Integrierte optische Raum-, Licht- und Schattenfusion für eine bessere Bildqualität
- Beschleunigungs-Engine. Deutlich flüssigere Aufnahme von Fotos
- Bionic-Sensing-Technologie. Optimierte Bilder für bestimmte Szenen durch AI
- Ecosphere-Engine. Unterstützt eine breite Palette von Drittanbieter-Apps für noch mehr Kreativität
- Farb-Engine. Noch nie wurden lebensechte Farben so naturgetreu wiedergegeben

Leistungsstarker Helio G99-Ultra
6nm Prozessor von TSMC

Dieser außergewöhnliche Chipsatz mit dem fortschrittlichsten 6nm Prozessor der POCO M-Reihe bietet das perfekte Gleichgewicht zwischen robuster Leistung und Energieeffizienz. Damit ist dir ein absolut flüssiges und reibungsloses Erlebnis sicher.

Großer 12GB + 512GB* Speicherplatz
Mehr herunterladen, weniger löschen

Das Hochgeschwindigkeits-Setup mit LPDDR4X und UFS 2.2 verspricht reibungslosere Erlebnisse beim Multitasking und Ablegen von Dateien – dank des erstmalig bei der POCO M-Reihe verfügbaren 12GB+512GB-Speichers.

Memory Extension 3.0
Bis zu 24GB* RAM mit 12GB Speichererweiterung sorgen für ein schnelleres und reibungsloseres Nutzungserlebnis.

Leicht, schlank und elegant
Unglaublich stylisch

Das dünnere und leichtere Gehäuse liegt besser in der Hand, während die hintere Abdeckung mit Split-Design dem Gerät eine dezente, zarte Note verleiht.
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
MediaTek
Prozessor
Helio G99 Ultra
Prozessor Architektur
ARM Cortex-A76+Cortex-A55
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessor Boost-Frequenz
2.2 GHz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.67 "
Display-Auflösung
2400 x 1080 Pixel
Bildschirmform
Flach
Panel-Typ
AMOLED
Display Glasart
Corning Glass
Gorilla Glass-Ausführung
Gorilla Glass 5
Natives Seitenverhältnis
20:9
Kontrastverhältnis
5000000:1
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
Maximale Anzeigehelligkeit (Außenbereich)
1300 cd/m²
Pixeldichte
394 ppi
Leistungen
Videoanruf
Ja
Schnellladung
Ja
Grafikkarte
Mali-G57 MC2
Fingerabdruckscanner
Ja
Gesichtserkennung
Ja
Vibrationsalarm
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Dreifach-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
64 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
16 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Sensorgröße der Rückkamera
1/2 "
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch)
8 MP
Macro-Kameraauflösung (numerisch)
2 MP
Rückkamera Blendenzahl
1,79
Zweite Rückkamera Blendenzahl
2,2
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl
2,4
Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückfahrkamera
118 °
Frontkamera Blendenzahl
2,45
Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Maximale Framerate
120 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
1280x720@120fps, 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps
Videoaufnahme-Modi
720p, 1080p
Zeitraffer-Modus
Ja
Nachtmodus
Ja
Hochformat
Ja
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 13
Betriebssystem-Gabel
MIUI 14
Speichermedium
RAM-Kapazität
12 GB
Interne Speicherkapazität
512 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
RAM-Typ
LPDDR4X
Max. Speicherkartengröße
1000 GB
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Garantiekarte
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Sim Karten Auswerfer
Ja
Schutzhülle
Ja
Netzteilstärke
67 W
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Sensoren
Annäherungssensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Gyroskop
Ja
Infrarotsensor
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Hybride Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
4G
SIM-Kartentyp
NanoSIM
3G-Standards
WCDMA
4G-Standards
LTE-TDD & LTE-FDD
5G-Standard
Nicht unterstützt
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
5.2
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
179 g
Breite
74.95 mm
Tiefe
7.98 mm
Höhe
161.1 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
5000 mAh
Multimedia
Lautsprecher
Stereo
Audio-System
Dolby Atmos
Unterstützte Audioformate
AAC, EAC3, MP3, OGG, WAV
Unterstützte Videoformate
3GP, MKV, MP4, WEBM
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
Galileo
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
Abonnement
Abonnement-Typ
Kein Abonnement
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 204,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,75*
€ 299,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,89*
€ 294,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,61*
€ 273,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,20*
€ 265,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,06*
€ 242,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.