Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech G Blue Sona


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech G Blue Sona
Logitech G Blue Sona
Logitech G Blue Sona
Logitech G Blue Sona
Logitech G Blue Sona
Logitech G Blue Sona
Logitech G Blue Sona
Artikel-Nr.:
     CIDE5-118373629
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     988-000565
EAN/GTIN:
     5099206114500
Suchbegriffe:
Großmembran Mikrofone
Großmembran Mikrophone
Studio Mikrofon
Kopfhörer
SPIELEN MIT STUDIO-AUDIO
Zeige deinem Publikum eine Show mit dem überarbeiteten dynamischen XLR-Mikrofon von Yeti Studio mit integriertem ClearAmp-Technologie für einen Sound in professioneller Qualität, der dein Spiel auf eine ganz neue Ebene bringt.

DAS STUDIOMIKROFON. NEU ERFUNDEN.
Zieh eine Show ab für dein Publikum mit dem neu erfundenen Studiosound von Yeti Studio für Gamer mit professionellen Ansprüchen.

STÖRUNGEN BESEITIGEN
Die Supernieren-Charakteristik und die schwere Membran sorgen für flüssige, klare Details mit deiner Stimme immer zentriert und im Vordergrund, sogar bei Spielen mit heftigen Effekten oder Hintergrund-Audio.

NUR KLANG, KEIN GERÄUSCH
Die interne Stoßdämpfung entkoppelt die Mikrofonkapsel mechanisch und schützt den Gaming-Stream gegen Stöße und Vibrationen, sodass deine Stimme immer klar und deutlich zu hören ist.

VON ALLEN SEITEN GEWINNEN
Dank der innovativen 290-Grad-Schwenkhalterung lässt sich das Mikrofon in praktisch jedem Winkel positionieren, wie es für optimales Gaming und Streaming gebraucht wird.

BUCHSTÄBLICH UNERHÖRTE SOUNDQUALITÄT
Die integrierte ClearAmp Technologie liefert eine kräftige zusätzliche Verstärkung von +25 dB für eine hervorragende Klangqualität – eine externe Mikrofonverstärkung ist überflüssig.

SETUP AUF DEM NÄCHSTEN LEVEL
Erobere den nächsten Level für dein Setup mit der Pro-XLR-Verbindung, die sich mühelos mit deiner Audioschnittstelle oder deinem externen Mixer integrieren lässt, und hol dir professionellen Sound.

Eine Wahl, mit der du dich gut fühlst

Umweltfreundliche Verpackung
Das Papier für die Verpackung von Yeti Studio stammt aus FSC-zertifizierten Wäldern. Die Entscheidung für dieses Produkt bedeutet einen Beitrag zu einer verantwortungsvollen Bewirtschaftung der Wälder unserer Welt.

Zertifiziert CO2-neutral
Yeti Studio ist CarbonNeutral-zertifiziert. Das bedeutet, dass der Kohlenstoff-Fußabdruck des Produkts und der Verpackung durch Logitechs Investitionen in Projekte zum Kohlenstoffausgleich auf Null reduziert wurde.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Phantomspeisung
24 - 48 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
67 mm
Tiefe
185 mm
Höhe
165 mm
Mikrofongewicht
615 g
Energie
Energiequelle
XLR
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Lieferumfang
Windschutzscheibe enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Mikrofon
Typ
Studio-Mikrofon
Mikrofon-Empfindlichkeit
-34 dB
Mikrofon-Frequenz
40 - 18000 Hz
Mikrofon Klirrfaktor (THD)
0.05 %
Mikrofon Signal-to-Noise Ratio (SNR)
69.5 dB
Maximaler Schalldruckpegel (1kHz)
129 dB
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Superkardioid
Stimmenmagnetspuele Typ
Dynamisch
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
XLR
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 179,45*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,45*
€ 213,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,89*
€ 212,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,72*
€ 211,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,18*
€ 210,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,96*
€ 208,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
988-000566
€ 303,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.